Non retournable

Panduit - FAP with 8 MPO Adapters HORZ, CG - FAPH0812CGMPO

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - FAP with 8 MPO Adapters HORZ, CG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983334049

Réf. Sonepar

00156333404

Réf. Fournisseur

FAPH0812CGMPO

Marque

Panduit

adapté au type de fibre:

monomode et multimode 50/125

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

MT/MPO

type de fixation:

à clipser

couleur:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

plastique

finition APC:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

FAP with 8 MPO Adapters HORZ, CG

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'adaptateur fibre MPO Opticom™ est un panneau contenant 8 adaptateurs de fibre optique MPO. Les adaptateurs de fibre optique sont configurés en position clé haute/clé basse, de polarité B et de coloris gris anthracite. Les fibres MPO sont positionnées verticalement lorsqu'elles sont vues de face sur une plaque frontale orientée horizontalement.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit