Panduit - FAP with 8 MPO Adapters VERT, CG - FAPV0812CGMPO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO
type de fixation - à clipser
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983334650
Réf. Sonepar
00156333465
Réf. Fournisseur
FAPV0812CGMPO
Marque
Panduit
adapté au type de fibre:
monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1:
MT/MPO
type de connecteur raccordement 2:
MT/MPO
type de fixation:
à clipser
couleur:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
plastique
finition APC:
Non
version UPC:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'adaptateur fibre MPO Opticom™ est un panneau contenant 8 adaptateurs de fibre optique MPO. Les adaptateurs de fibre optique sont configurés en position clé haute/clé basse, de polarité B et de coloris gris anthracite. Les fibres MPO sont positionnées verticalement lorsqu'elles sont vues de face sur une plaque frontale orientée verticalement.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


