Panduit - Feuillard inox 304;30,5mx15,9mm;Resistance arrachement 3275N;Cdt.1 (rouleau) - MSW63T15-CR4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Feuillard inox 304;30,5mx15,9mm;Resistance arrachement 3275N;Cdt.1 (rouleau)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 15.9 mm

  • longueur de bande - 30480 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Feuillard en acier inoxydable - série MS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983446766

Réf. Sonepar

00156044676

Réf. Fournisseur

MSW63T15-CR4

Marque

Panduit

largeur de bande:

15.9 mm

longueur de bande:

30480 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.51 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

3560 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Feuillard inox 304;30,5mx15,9mm;Resistance à l'arrachement 3275N;Outil conseillé BT2HT;Cdt.1 (rouleau)

Les Atouts de l'article:

Les sangles Panduit™ Pan-Steel™ personnalisables en acier inoxydable peuvent être coupées afin de répondre aux divers besoins de votre projet. Elles sont fabriqués en acier inoxydable 304 revêtu et dotées d'un système de fermeture repliable, ce qui leur permet d'assurer une connexion sûre et sécurisée. Elles sont parfaites pour les environnements intérieurs et extérieurs. Boucle à profil bas. longueur 100,0' (31 m), largeur 0,6" (16 mm), résistance à l'arrachement : 3 560, faisceaux d'au moins 1,0" (25 mm), UN.