Non retournable

Panduit - Fiber Enclosure for Passive Optical LAN, - FPONE1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 233 mm

  • profondeur - 63 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - plastique

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056765528

Réf. Sonepar

00156676552

Réf. Fournisseur

FPONE1

Marque

Panduit

largeur:

233 mm

profondeur:

63 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

plastique

indice de protection (IP):

IP55

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

type d'aération:

passif

niveau de montage:

sans

dimension (modulaire):

autre

avec tôle de toit:

Non

hauteur:

200 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

sans

avec porte arrière:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

pays de fabrication:

CHINE

finition de la surface:

autre

modèle:

autre

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

Fiber Enclosure for Passive Optical LAN,

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit