Panduit - Fiber Enclosure for Passive Optical LAN, - FPONE4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 485 mm
profondeur - 135 mm
couleur - autre
matériau de la porte avant - autre
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056765559
Réf. Sonepar
00156676555
Réf. Fournisseur
FPONE4
Marque
Panduit
largeur:
485 mm
profondeur:
135 mm
couleur:
autre
matériau de la porte avant:
autre
indice de protection (IP):
IP55
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
sans
dimension (modulaire):
autre
avec tôle de toit:
Non
hauteur:
400 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
sans
avec porte arrière:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
pays de fabrication:
CHINE
finition de la surface:
autre
modèle:
autre
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Non
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


