En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Panduit - Fiber Kit Carry Case - FKITCASE

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fiber Kit Carry Case

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - textile

  • hauteur - 368 mm

  • avec bandoulière - Non

  • rouge de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983657889

Réf. Sonepar

00156365788

Réf. Fournisseur

FKITCASE

Marque

Panduit

modèle:

coffret/mallette

matériau:

textile

hauteur:

368 mm

avec bandoulière:

Non

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

largeur:

826 mm

profondeur:

457 mm

Fiber Kit Carry Case

Les Atouts de l'article:

Mallette pour kits de terminaison de fibre optique.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit