Non retournable

Panduit - Fiber LC-PC Splice-On Connector for 250/ - FLCS2/9SOCPXAQ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - LC

  • classe de fibre - OM3

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - connecteur

  • finition APC - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056574014

Réf. Sonepar

00156657401

Réf. Fournisseur

FLCS2/9SOCPXAQ

Marque

Panduit

type de connecteur:

LC

classe de fibre:

OM3

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

turquoise (cyan)

pays de fabrication:

JAPON

Fiber LC-PC Splice-On Connector for 250/

Les Atouts de l'article:

Connecteur d'épissure à fusion LC pour fibre multimode duplex OM3/OM4/OM5 de 50/125 ?m, conçu pour les installations de fibre avec couche tampon à structure serrée de 900 µm ou tubulaire détachée de 250 µm. Raccordement sur site en deux minutes à l'aide de machines d'épissure à fusion courantes (non vendues par Panduit). L'extrémité en fibre prépolie élimine le long polissage sur site, ce qui réduit les coûts d'installation. Partie avant et partie arrière/gaine en coloris bleu aqua et gris.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit