Non retournable

Panduit - Fiber LC-UPC Splice-On Connector for 250 - FLCS2/9SOCU9BU

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - LC

  • classe de fibre - OM3

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - connecteur

  • finition APC - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056573994

Réf. Sonepar

00156657399

Réf. Fournisseur

FLCS2/9SOCU9BU

Marque

Panduit

type de connecteur:

LC

classe de fibre:

OM3

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

bleu

pays de fabrication:

JAPON

Fiber LC-UPC Splice-On Connector for 250

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit