Panduit - Fiber Mount Tray Angled 2 RU - FMT2A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fiber Mount Tray Angled 2 RU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP00

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK01

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983008773

Réf. Sonepar

00156300877

Réf. Fournisseur

FMT2A

Marque

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP00

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9.005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Fiber Mount Tray Angled 2 RU

Les Atouts de l'article:

Le tiroir fibre coudé Opticom™ est conçu pour organiser le câblage de distribution des fibres. Lors de son utilisation avec le panneau de brassage CFAPPBL2A, il peut accueillir jusqu'à 8 cassettes QuickNet ou panneaux d'adaptateur FAP. Il est fabriqué en acier revêtu de poudre noire et présente 8 ports pouvant être contenus dans 2 U. Dimensions : H 88 mm × L 433 mm × D 283 mm.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit