Non retournable

Panduit - Fiber Optic Migration Adapter Panel - 4 - FQMAP46CG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fiber Optic Migration Adapter Panel - 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983392353

Réf. Sonepar

00156339235

Réf. Fournisseur

FQMAP46CG

Marque

Panduit

adapté au type de fibre:

monomode et multimode 50/125

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

MT/MPO

type de fixation:

à clipser

couleur:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

plastique

finition APC:

Non

version UPC:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fiber Optic Migration Adapter Panel - 4

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'adaptateur fibre QuickNet™ SFQ MPO de type B présente 4 adaptateurs MPO à touche haut/touche haut. Elle se clipse rapidement à l'arrière des panneaux de brassage QuickNet™ pour un déploiement rapide du réseau et une migration rapide. Il est gris charbon et vendu avec des capuchons pare-poussière déjà installés.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit