Panduit - Fiber Optic Migration Adapter Panel - 6 - FQMAP66CG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
avec coupleur/adaptateur - Non
type de connecteur externe - MT/MPO
type de connecteur interne - MT/MPO
type de fibre - multimode
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983392339
Réf. Sonepar
00156339233
Réf. Fournisseur
FQMAP66CG
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec coupleur/adaptateur:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
MT/MPO
type de fibre:
multimode
finition APC:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'adaptateur fibre QuickNet™ SFQ MPO de type B présente 6 adaptateurs MPO à touche haut/touche haut. Elle se clipse rapidement à l'arrière des panneaux de brassage QuickNet™ pour un déploiement rapide du réseau et une migration rapide. Il est gris charbon et vendu avec des capuchons pare-poussière déjà installés.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


