Panduit - Fiber Optic Migration Adapter Panel - 8 - FQMAP86CG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 8
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 8
avec plaque frontale - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983335565
Réf. Sonepar
00156333556
Réf. Fournisseur
FQMAP86CG
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
8
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
8
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
numéro RAL:
9.005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
21 mm
largeur:
106 mm
profondeur:
61 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'adaptateur fibre QuickNet™ SFQ MPO de type B présente 8 adaptateurs MPO à touche haut/touche haut. Elle se clipse rapidement à l'arrière des panneaux de brassage QuickNet™ pour un déploiement rapide du réseau et une migration rapide. Il est gris charbon et vendu avec des capuchons pare-poussière déjà installés.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


