Non retournable

Panduit - Fiber Optic PLC Splitter, 1x32 Ratio, wi - FPONSS1X32

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fiber Optic PLC Splitter, 1x32 Ratio, wi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fibres - 33

  • décharge de câble de traction - Non

  • matériau - métal

  • avec câble creux - Non

  • pays de fabrication - COSTA RICA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056766570

Réf. Sonepar

00156676657

Réf. Fournisseur

FPONSS1X32

Marque

Panduit

nombre de fibres:

33

décharge de câble de traction:

Non

matériau:

métal

avec câble creux:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

Fiber Optic PLC Splitter, 1x32 Ratio, wi

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit