Non retournable

Panduit - Fiber Patch Cord, PanView, LSZH Singlemo - PVF9L10-10M10Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fiber Patch Cord, PanView, LSZH Singlemo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 10 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983058747

Réf. Sonepar

00156305874

Réf. Fournisseur

PVF9L10-10M10Y

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

10 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

ROUMANIE

Fiber Patch Cord, PanView, LSZH Singlemo

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement monomode LSZH LC LC, 100 m, jaune

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit