Panduit - Fiber Runner 300x100 Jaune - FR12X4YL2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 341.9 mm

  • hauteur - 113 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983835010

Réf. Sonepar

00156383501

Réf. Fournisseur

FR12X4YL2

Marque

Panduit

largeur:

341.9 mm

hauteur:

113 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

3.2 mm

section transversale utile:

329.032 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

jaune

numéro RAL:

0

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fiber Runner 300x100 Jaune - Livré en barre de 2 mètres

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit