Non retournable

Panduit - Fiber Runner 300x100 Noir - FR12X4BL2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fiber Runner 300x100 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 341.9 mm

  • hauteur - 113 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983997435

Réf. Sonepar

00156399743

Réf. Fournisseur

FR12X4BL2

Marque

Panduit

largeur:

341.9 mm

hauteur:

113 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fiber Runner 300x100 Noir - Livré en barre de 2 mètres

Les Atouts de l'article:

Sert à guider les câbles horizontalement dans le système. Peut accueillir les serre-câbles FRCR12BL ou le couvercle à charnière FRHC12BL2. Utilisation du coupleur QuikLock FRBC12X4BL pour fixer le canal et/ou les raccords.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit