Non retournablenouveau

Panduit - Fiber Runner, 6" x 4" (150mm x 100mm) Hi - FRHC6BL10

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fiber Runner, 6" x 4" (150mm x 100mm) Hi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056916432

Réf. Sonepar

00156691643

Réf. Fournisseur

FRHC6BL10

Marque

Panduit

Fiber Runner, 6" x 4" (150mm x 100mm) Hi

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit