Panduit - Fiber Runner Trompette 50x50LSZH - FTR2X2LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur de paroi latérale - 97.8 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
acier inoxydable, décapé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056768512
Réf. Sonepar
00156676851
Réf. Fournisseur
FTR2X2LYL
Marque
Panduit
hauteur de paroi latérale:
97.8 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


