Panduit - Fiber SC-UPC Splice-On Connector for 250 - FSCS2/9SOCU9BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - SC
classe de fibre - OS2
adapté au type de fibre - monomode
modèle - connecteur
finition APC - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056574021
Réf. Sonepar
00156657402
Réf. Fournisseur
FSCS2/9SOCU9BU
Marque
Panduit
type de connecteur:
SC
classe de fibre:
OS2
adapté au type de fibre:
monomode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
bleu
pays de fabrication:
JAPON
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


