Non retournable

Panduit - FIBER WALL MOUNT ENCLOSURE INCOMING CABL - FWMHSSG-ICB

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - FIBER WALL MOUNT ENCLOSURE INCOMING CABL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - gris

  • finition de la surface - revêtement par poudre

  • indépendant - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056763555

Réf. Sonepar

00156676355

Réf. Fournisseur

FWMHSSG-ICB

Marque

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

pays de fabrication:

MEXIQUE

avec porte arrière:

Non

FIBER WALL MOUNT ENCLOSURE INCOMING CABL

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit