Panduit - FIBER WALL MOUNT ENCLOSURE TOP AND SIDE - FWMHSSG-12X32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
couleur - gris
finition de la surface - revêtement par poudre
indépendant - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056769823
Réf. Sonepar
00156676982
Réf. Fournisseur
FWMHSSG-12X32
Marque
Panduit
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
pays de fabrication:
MEXIQUE
avec porte arrière:
Non
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


