Panduit - FiberRunner Expansion Splice Sleeve Kit - FRESPKT6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 63.5 mm
profondeur - 165.1 mm
couleur - noir
avec tôle de toit - Non
hauteur - 83.82 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056858923
Réf. Sonepar
00156685892
Réf. Fournisseur
FRESPKT6
Marque
Panduit
largeur:
63.5 mm
profondeur:
165.1 mm
couleur:
noir
avec tôle de toit:
Non
hauteur:
83.82 mm
avec porte frontale:
Non
avec porte arrière:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
modèle:
avec cadre fixe
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Pour associer deux sections de canal de système de guidage FiberRunner™ 6x4 (vendu séparément) au kit d'épissure à expansion FRESPKT6 FiberRunner™, 15,2 × 10,1 cm Les coupleurs peuvent être installés n'importe où, sauf à l'endroit où se situent les supports de traversée de câble inférieure (référence FDFLMBKT6, vendus séparément). Ce kit contient un coupleur intérieur et un coupleur extérieur de traversée de câble inférieure 6x4 FiberRunner™, deux écrous hexagonaux 1/4-20 et une vis #8-32.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


