Non retournable

Panduit - FiberRunner Threaded Rod Trapeze Bracket - FRTBWG12BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 49.3 mm

  • hauteur - 15.7 mm

  • profondeur - 419.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983332168

Réf. Sonepar

00156333216

Réf. Fournisseur

FRTBWG12BL

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

49.3 mm

hauteur:

15.7 mm

profondeur:

419.1 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

FiberRunner Threaded Rod Trapeze Bracket

Les Atouts de l'article:

Le support trapézoïdal à tige filetée FiberRunner™ QuikLock™ peut être utilisé pour soutenir un canal 4x4 ou 6x4 FiberRunner™. Il peut également être utilisé au-dessus ou en dessous de la filière Wyr-Grid™ de 304,8 mm à l'aide de la même tige filetée de 12,7 mm utilisée pour maintenir le support. Le matériel de fixation est vendu séparément.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit