Non retournable

Panduit - FiberRunner Threaded Rod Trapeze Bracket - FRTBWG24BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - FiberRunner Threaded Rod Trapeze Bracket

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • largeur - 49.3 mm

  • hauteur - 15.7 mm

  • profondeur - 723.9 mm

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983332199

Réf. Sonepar

00156333219

Réf. Fournisseur

FRTBWG24BL

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

largeur:

49.3 mm

hauteur:

15.7 mm

profondeur:

723.9 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

FiberRunner Threaded Rod Trapeze Bracket

Les Atouts de l'article:

Support trapézoïdal à tige filetée FiberRunnerTM QuikLock™ pour Wyr-GridTM 24" (610 mm) de large. Utilisé pour soutenir le canal FiberRunner® 4x4, 6x4 et 12x4 au-dessus et en dessous de la filière Wyr-Grid® 24" à l'aide de la même tige filetée 1/2" ou 12mm utilisée pour soutenir le support WGTB24BL. Le matériel pour le fixer à une tige filetée est vendu séparément. Disponible en noir charbon uniquement.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit