Non retournable

Panduit - Field Polish LC Duplex Pot & Polish Styl - FLCDM900EIY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Field Polish LC Duplex Pot & Polish Styl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - LC-Duplex

  • type de connexion - serrer

  • classe de fibre - OM1

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983047390

Réf. Sonepar

00156304739

Réf. Fournisseur

FLCDM900EIY

Marque

Panduit

type de connecteur:

LC-Duplex

type de connexion:

serrer

classe de fibre:

OM1

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

beige

pays de fabrication:

COSTA RICA

Field Polish LC Duplex Pot & Polish Styl

Les Atouts de l'article:

Le connecteur de fibre optique LC duplex à polissage sur site est conçu pour une installation sur fibre multimode à structure serrée de 62,5/125 ?m, 900 µm. Le connecteur LC comprend un corps ivoire électrique avec gaine ivoire électrique de 900 µm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit