Panduit - Field Polish LC Simplex Pot & Polish Sty - FLCSMBLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - LC
type de connexion - serrer
classe de fibre - OM3
adapté au type de fibre - multimode
modèle - connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983127177
Réf. Sonepar
00156003501
Réf. Fournisseur
FLCSMBLY
Marque
Panduit
type de connecteur:
LC
type de connexion:
serrer
classe de fibre:
OM3
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
noir
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Le connecteur de fibre optique LC simplex à champ poli est conçu pour une installation sur fibre multimode gainée de 1,6 mm, 50/125 ?m. Le connecteur LC comprend un corps noir avec gaine noire de 1,6 mm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


