Panduit - Field Polish LC Simplex Pot & Polish Sty - FLCSS3.0BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - LC
type de connexion - sertir
classe de fibre - OS2
adapté au type de fibre - monomode
modèle - connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983017706
Réf. Sonepar
00156301770
Réf. Fournisseur
FLCSS3.0BU
Marque
Panduit
type de connecteur:
LC
type de connexion:
sertir
classe de fibre:
OS2
adapté au type de fibre:
monomode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
bleu
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Le connecteur de fibre optique LC simplex à champ poli est conçu pour une installation sur fibre monomde gainée de 3 mm, 9/125 ?m. Le connecteur LC comprend un corps bleu avec gaine bleue de 3 mm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


