Non retournable

Panduit - Field Polish LC Simplex Pot & Polish Sty - FLCSSBUY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - LC

  • type de connexion - sertir

  • classe de fibre - OS2

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983047536

Réf. Sonepar

00156304753

Réf. Fournisseur

FLCSSBUY

Marque

Panduit

type de connecteur:

LC

type de connexion:

sertir

classe de fibre:

OS2

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

bleu

pays de fabrication:

COSTA RICA

Field Polish LC Simplex Pot & Polish Sty

Les Atouts de l'article:

Le connecteur pour fibre optique LC à champ poli est un connecteur pour fibre multimode simplex OS1/OS2 de 9/125 ?m, conçu pour les installations de fibre avec couche tampon à structure serrée de 900 µm. Le connecteur LC est de coloris bleu (avec la partie dorsale) et possède une gaine de 900 µm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit