Non retournable

Panduit - Field Polish SC Simplex Pot & Polish Sty - FSCM5BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - SC

  • type de connexion - serrer

  • classe de fibre - OM3

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983127245

Réf. Sonepar

00156312724

Réf. Fournisseur

FSCM5BL

Marque

Panduit

type de connecteur:

SC

type de connexion:

serrer

classe de fibre:

OM3

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

noir

pays de fabrication:

COSTA RICA

Field Polish SC Simplex Pot & Polish Sty

Les Atouts de l'article:

Connecteur OM2/OM3/OM4 SC Simplex Style Pot & Polish à champ poli, étui noir avec manchons noirs de 900um/3,0 mm

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit