Panduit - Filler Panel, 2RU x 19", Solid, White - DPFP2WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 482.6 mm
hauteur - 88.1 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056362086
Réf. Sonepar
00156006979
Réf. Fournisseur
DPFP2WH
Marque
Panduit
largeur:
482.6 mm
hauteur:
88.1 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Le panneau d'obturation permet de forcer le transfert de l'air froid à travers l'équipement actif plutôt que de réaliser un transfert direct dans l'allée chaude. Le panneau minimise le flux d'air de contournement dans les racks et les armoires, optimisant l'efficacité du refroidissement. Le panneau mesure 2 U et est de coloris blanc.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


