Non retournable

Panduit - Finger Kit, 150mm Deep for 42 RU and 45 - SN25F

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 29.6 mm

  • hauteur - 358.4 mm

  • profondeur - 172.1...172.1 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983671038

Réf. Sonepar

00156367103

Réf. Fournisseur

SN25F

Marque

Panduit

matériau:

plastique

largeur:

29.6 mm

hauteur:

358.4 mm

profondeur:

172.1...172.1 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9.005

pays de fabrication:

MEXIQUE

Finger Kit, 150mm Deep for 42 RU and 45

Les Atouts de l'article:

Le kit de bandes de guidage de câble est conçu pour une utilisation dans toute armoire de type S ou de type N, de 42 U ou 45 U. Mesure 35,81 cm de hauteur x 17,27 cm de largeur 17,27 cm de profondeur ; de coloris noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit