Panduit - Fir Tree Push Mount, .35"-.40" (9.0mm - - PUM-100-M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 16.2 mm
largeur - 16.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983398218
Réf. Sonepar
00156339821
Réf. Fournisseur
PUM-100-M0
Marque
Panduit
longueur:
16.2 mm
largeur:
16.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
noir
hauteur:
16.9 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
10 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Embase à fixation par ancre en sapin
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


