Panduit - Fir Tree Push Mount Assembly, .25"?.28 - PUM-071-B2S-D30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 203 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - goujon/patte d'ancrage
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983115907
Réf. Sonepar
00156311590
Réf. Fournisseur
PUM-071-B2S-D30
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
203 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
goujon/patte d'ancrage
modèle:
crantage intérieur
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
La fixation par ancrage Sapin est noire et nécessite un diamètre de trou de panneau de 0,25 à 0,28" (6,3 à 7,1 mm). Elle est fabriquée en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Disponible par paquets de 500 unités avec un diamètre de faisceau maximal de 2,0" (50,8 mm), coloris noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


