Non retournable

Panduit - Fir Tree Push Mount Assembly, .25"?.28 - PUM-071-4S-D30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fir Tree Push Mount Assembly, .25"?.28

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 368 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983907977

Réf. Sonepar

00156390797

Réf. Fournisseur

PUM-071-4S-D30

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

368 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Fir Tree Push Mount Assembly, .25"–.28

Les Atouts de l'article:

Ensemble d'embase à fixation par ancre Fir Tree

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit