Panduit - Fir Tree Push Mount Cable Tie Assembly, - PUM-049-2S-D360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 16.5 mm
longueur de bande - 188 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
modèle - crantage intérieur
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
-
EAN
0613056912106
Réf. Sonepar
00156691210
Réf. Fournisseur
PUM-049-2S-D360
Marque
Panduit
largeur de bande:
16.5 mm
longueur de bande:
188 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
modèle:
crantage intérieur
épaisseur de bande:
13.8 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
156 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
-20...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre



