Panduit - Fitting, 1-Port Spillout Side Exit to 1. - FR1.5IDELBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting, 1-Port Spillout Side Exit to 1.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur de paroi latérale - 79.4 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

  • acier inoxydable, décapé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056763999

Réf. Sonepar

00156676399

Réf. Fournisseur

FR1.5IDELBL

Marque

Panduit

hauteur de paroi latérale:

79.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, 1-Port Spillout Side Exit to 1.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit