Panduit - Fitting, 1-Port Spillout to 1.5" (38mm) - FIDT2X2LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 72.1 mm
modèle - intérieur
matériau - plastique
couleur - autre
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056767409
Réf. Sonepar
00156676740
Réf. Fournisseur
FIDT2X2LYL
Marque
Panduit
hauteur:
72.1 mm
modèle:
intérieur
matériau:
plastique
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Fitting, 1-Port Spillout to 1.5" (38mm)
Les Atouts de l'article:
Le déversement 1 ports FiberRunner™ est utilisé avec un raccord 2x2. Le déversement est utilisé pour acheminer le câble dans trois tuyaux ondulés 2 sections de 3,8 mm de diamètre.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Le déversement 1 ports FiberRunner™ est utilisé avec un raccord 2x2. Le déversement est utilisé pour acheminer le câble dans trois tuyaux ondulés 2 sections de 3,8 mm de diamètre.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


