Non retournable

Panduit - Fitting, 2-Port Spillout to 1.5" (38mm) - FRIDT4X4YL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur de paroi latérale - 89.7 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983843749

Réf. Sonepar

00156384374

Réf. Fournisseur

FRIDT4X4YL

Marque

Panduit

hauteur de paroi latérale:

89.7 mm

matériau:

plastique

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, 2-Port Spillout to 1.5" (38mm)

Les Atouts de l'article:

Le système de débordement FiberRunner® à 2 ports est utilisé dans les systèmes de routage de câbles pour guider les câbles dans un tuyau ondulé fendu de 1,5 (38 mm) de diamètre directement à travers un trou percé dans la paroi latérale du canal FiberRunner® 4x4 ou du canal Fiber-Duct™ 4x4. Ce produit présente un contrôle du rayon de courbure de 2 pouces (50,8 mm) à la sortie. Il maintient solidement les tubes ondulés fendus afin de garantir l'intégrité du système et un accès facile pour ajouter ou retirer des câbles.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit