Non retournable

Panduit - Fitting, 2-Port Spillout to 1.5" (38mm) - FIDT4X4LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 91.4 mm

  • modèle - intérieur

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056764378

Réf. Sonepar

00156676437

Réf. Fournisseur

FIDT4X4LBL

Marque

Panduit

hauteur:

91.4 mm

modèle:

intérieur

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, 2-Port Spillout to 1.5" (38mm)

Les Atouts de l'article:

Le système de débordement à 2 ports FiberRunner® pour déploiement de la fibre est utilisé pour acheminer le câble en deux morceaux de tuyau ondulé fendu de 1,5 (38 mm) de diamètre intérieur.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit