Non retournable

Panduit - Fitting, 3-Port Spillout to 1.5" (38mm) - FRIDT6X4LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting, 3-Port Spillout to 1.5" (38mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur de paroi latérale - 89.6 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

  • acier inoxydable, décapé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056764095

Réf. Sonepar

00156676409

Réf. Fournisseur

FRIDT6X4LBL

Marque

Panduit

hauteur de paroi latérale:

89.6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, 3-Port Spillout to 1.5" (38mm)

Les Atouts de l'article:

Le déversement 3 ports FiberRunner™ est utilisé avec un raccord 6x4. Le déversement est utilisé pour acheminer le câble dans trois tuyaux ondulés 2 sections de 3,8 mm de diamètre.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit