Panduit - Fitting, 4-Way Cross, 12" x 4" (300mm x - FRFWC12X4W4LBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 539.8 mm
hauteur de caniveau de câble - 107.2 mm
rayon interne - 50.8 mm
modèle - sans connecteur
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056768864
Réf. Sonepar
00156676886
Réf. Fournisseur
FRFWC12X4W4LBL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
539.8 mm
hauteur de caniveau de câble:
107.2 mm
rayon interne:
50.8 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
plastique
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le raccord en croix 4 voies 12x4 FiberRunner™ se fixe sur un canal et/ou des raccords 12x4 pour créer un croisement horizontal à quatre voies avec deux sorties 4x4.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


