Panduit - Fitting, 4-Way Cross, 12x4 (300mm x 100m - FRFWC12X4LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 565.2 mm
hauteur de caniveau de câble - 107.2 mm
rayon interne - 50.8 mm
modèle - sans connecteur
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056764101
Réf. Sonepar
00156676410
Réf. Fournisseur
FRFWC12X4LYL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
565.2 mm
hauteur de caniveau de câble:
107.2 mm
rayon interne:
50.8 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
plastique
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Le raccord en croix 4 voies 12x4 FiberRunner™ se fixe sur des canaux et/ou des raccords 12x4 pour créer un croisement horizontal à quatre voies avec deux sorties 12x4.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


