Non retournable

Panduit - Fitting, 4-Way Cross, 4" x 4" (100mm x 1 - FRFWC4X4BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting, 4-Way Cross, 4" x 4" (100mm x 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 328.9 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 106.68 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983450923

Réf. Sonepar

00156345092

Réf. Fournisseur

FRFWC4X4BL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

328.9 mm

hauteur de caniveau de câble:

106.68 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, 4-Way Cross, 4" x 4" (100mm x 1

Les Atouts de l'article:

Se fixe à un canal 4x4 et/ou à des raccords pour créer un croisement horizontal à quatre voies. Peut accueillir une protection fendue FRFWCSC4BL optionnelle.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit