Non retournable

Panduit - Fitting, 4-Way Cross, 4" x 4" (100mm x 1 - FRFWC4X4LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting, 4-Way Cross, 4" x 4" (100mm x 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 328.9 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 107.2 mm

  • rayon interne - 50.8 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056768956

Réf. Sonepar

00156676895

Réf. Fournisseur

FRFWC4X4LYL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

328.9 mm

hauteur de caniveau de câble:

107.2 mm

rayon interne:

50.8 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, 4-Way Cross, 4" x 4" (100mm x 1

Les Atouts de l'article:

Le raccord en croix 4 voies 4x4 FiberRunner™ se fixe sur un canal et/ou des raccords 4x4 pour créer un croisement horizontal à quatre voies avec deux sorties 4x4.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit