Panduit - Fitting, 4-Way Cross, 4" x 4" (100mm x 1 - FRFWC4X4LBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 328.9 mm
hauteur de caniveau de câble - 107.2 mm
rayon interne - 50.8 mm
modèle - sans connecteur
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056768963
Réf. Sonepar
00156676896
Réf. Fournisseur
FRFWC4X4LBL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
328.9 mm
hauteur de caniveau de câble:
107.2 mm
rayon interne:
50.8 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
plastique
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Le raccord en croix 4 voies 4x4 FiberRunner™ se fixe sur un canal et/ou des raccords 4x4 pour créer un croisement horizontal à quatre voies avec deux sorties 4x4.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


