Panduit - Fitting, 4-Way Cross, 6" x 4" (150mm x 1 - FRFWC6X4LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 368.3 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 107.2 mm

  • rayon interne - 50.8 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056763944

Réf. Sonepar

00156676394

Réf. Fournisseur

FRFWC6X4LYL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

368.3 mm

hauteur de caniveau de câble:

107.2 mm

rayon interne:

50.8 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

couleur:

autre

Fiber Runner Intersection en croix 150x100 Jaune LSZH

Les Atouts de l'article:

Le raccord en croix 4 voies 6x4 FiberRunner™ se fixe sur des canaux et/ou des raccords 6x4 pour créer un croisement horizontal à quatre voies avec deux sorties 6x4.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit