Non retournable

Panduit - Fitting, 4-Way Cross, 6" x 4" (150mm x 1 - FRFWC6X4LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting, 4-Way Cross, 6" x 4" (150mm x 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur de caniveau de câble - 107.2 mm

  • rayon interne - 50.8 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - plastique

  • gabarit de trous NATO - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056763951

Réf. Sonepar

00156676395

Réf. Fournisseur

FRFWC6X4LBL

Marque

Panduit

hauteur de caniveau de câble:

107.2 mm

rayon interne:

50.8 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, 4-Way Cross, 6" x 4" (150mm x 1

Les Atouts de l'article:

Le raccord en croix 4 voies 6x4 FiberRunner™ se fixe sur des canaux et/ou des raccords 6x4 pour créer un croisement horizontal à quatre voies avec deux sorties 6x4.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit