Panduit - Fitting and Cover, Horizontal 90o Angle, - FRA2X2LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 185.1 mm
hauteur de caniveau de câble - 52.8 mm
angle - 90°
type de construction - coude rigide
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056767553
Réf. Sonepar
00156676755
Réf. Fournisseur
FRA2X2LYL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
185.1 mm
hauteur de caniveau de câble:
52.8 mm
angle:
90°
type de construction:
coude rigide
matériau:
plastique
couleur:
autre
avec partie supérieure:
Oui
rayon interne:
50.8 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le raccord à angle droit horizontal 2x2 FiberRunner™ se fixe à un canal pour former une courbe horizontale à 90° par rapport aux lignes droites horizontales. Le couvercle est inclus.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


