Panduit - Fitting and Cover, Inside Vertical 45°, - FIV452X2BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 61.5 mm
hauteur de caniveau de câble - 120.1 mm
changement de direction - ascendant/descendant
type de construction - coude rigide
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983675869
Réf. Sonepar
00156367586
Réf. Fournisseur
FIV452X2BL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
61.5 mm
hauteur de caniveau de câble:
120.1 mm
changement de direction:
ascendant/descendant
type de construction:
coude rigide
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
avec partie supérieure:
Oui
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Raccords pour Fiber-Duct 2 x 2. Fixation sur le canal afin de former un dénivelé vertical à 45° par rapport à une ligne droite horizontale. A utiliser avec le raccord vertical extérieur à angle de 45° FOV452X2BL ou FOV454X4BL pour modifier le niveau de lignes droites horizontales. Couvercle inclus.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


