Panduit - Fitting and Cover, Inside Vertical 45°, - FIV452X2LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 197.9 mm
hauteur de caniveau de câble - 120.1 mm
angle - 45°
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056767416
Réf. Sonepar
00156676741
Réf. Fournisseur
FIV452X2LYL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
197.9 mm
hauteur de caniveau de câble:
120.1 mm
angle:
45°
matériau:
plastique
couleur:
autre
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
50.8 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le raccord vertical intérieur 2x2 FiberRunner™ forme un angle vertical à 45° par rapport aux lignes droites horizontales. Il s'utilise avec le raccord d'angle vertical extérieur 45° FOV452X2LYL pour changer le niveau d'une rangée horizontale droite.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


